Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötlampe Metaljet 2155 o.Schraubkartusche 230 g/h 2,9 kW SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152713
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     215512
EAN/GTIN:
     7314522155128
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe
mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8707 · ohne Schraubkartusche · zur optimalen Nutzung mit Ultramapp-Gaskartusche 2206 · Brenner-Schnellwechselsystem durch Bajonettverschluss · stabiles Alu-Druckgussgehäuse · integrierter 2 bar Druckregler · Weichlöten bis 40 mm Rohrdurchmesser (Kartusche 2206) · Hartlöten bis 18 mm Rohrdurchmesser (Kartusche 2206) · großer Einsatzbereich durch verschiedenste Brennereinsätze Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsdruck: 2bar
Weitere Informationen:
Leistung:
2,9 kW
Gasverbrauch:
230 g/h
Flammentemperatur:
2100 °C
Marke:
SIEVERT
Ausführung:
ohne Schraubkartusche
Weitere Suchbegriffe: Kartuschen-Lötgeräte, Löten, Lötgerät, Lötlampen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 92,95*
€ 114,05*
Lager 1498
28
€ 5,45*
ab € 93,26*
€ 114,16*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 114,69*
2 Tage
28
€ 4,99*
ab € 97,62*
€ 118,86*
7 Tage
28
€ 5,99*
ab € 100,35*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sievert
870201
ab € 20,03*
Zubehör
Sievert
870401
ab € 18,74*
Zubehör
Sievert
870601
ab € 22,70*
Zubehör
Sievert
870701
ab € 27,95*
Zubehör
Sievert
870801
ab € 55,04*
Zubehör
Sievert
871001
ab € 36,72*
Zubehör
Sievert
220583
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.