| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000152636 Herst.-Nr.: 010624175 EAN/GTIN: 4033164062412 |
| |
|
| | |
| 1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm Weitere Informationen: | | Ø: | 2,4 mm | Farbe: | gold | Marke: | LITTY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,63* | € 2,30* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,02* | € 2,79* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,03* | € 2,80* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,92* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,12* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|