Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 50 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X25,T50,7300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 300a
aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · ElektrodenhalterWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Kabel-Ø:
25 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalterkabel 5 m, E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.