Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer 801 Argon/CO₂ 200bar Flowmeter 30l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152207_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152207_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-1000152207
Herst.-Nr.:
     801-30FLAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Schutzgas-Flaschendruckminderer
mit Flowmeter · Druckminderer für eine Gasversorgungsquelle · verchromtes Gehäuse · Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit · werkseitig voreingestellter Ausgangsdruck von 3,5 bar · Nadelventile mit weichem Ventilsitz für höchste Genauigkeit · hergestellt von Harris in EU nach ISO 2503
Weitere Informationen:
Gasart:
Argon / CO₂
Eingangsdruck:
200 bar
Durchflussleistung max.:
30 l/min
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14″ RH
Ausgangsanschluss:
G 1/4″ RH
Ausführung:
Flowmeter
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, flaschendruckminderer, Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 69,07*
€ 86,18*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 86,54*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 70,52*
€ 87,16*
€ 5,95*
ab € 73,76*
€ 93,78*
5 Tage
11
€ 6,90*
ab € 70,38*
€ 156,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.