Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 Kettennennstärke 6,0mm C 60 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 5685 Kettennennstärke 6,0mm C 60 30m/Bund
Artikel-Nr.:
     1498-1000131106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001393
EAN/GTIN:
     9002546770363
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 6mm
rundstahlkette din 5685
feuerverzinkt · C-Glieder · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
C 60
Kettennennstärke:
6,0 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, Kette, Ketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Rundstahlketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.