Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.60mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000122126
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     56 09
EAN/GTIN:
     4015593000562
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnagel 3,5 x 60
stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert · Ø 3,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: metallisiert· Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Scheibenkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlnägel 2,8 mm x 60 mm, Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1750
1250
Frei Haus
ab € 0,0433*
€ 0,0547*
Lager 1498
1750
250
€ 5,50*
ab € 0,0434*
€ 0,0611*
3 Tage
1312
250
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0611*
5 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0501*
€ 0,0698*
3 Tage
1750
250
€ 4,99*
ab € 0,0538*
€ 0,0756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
57 06
ab € 0,0508*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
58 06
ab € 0,0638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.