Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 0 RR 12 2,5x250mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000115206
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13463
EAN/GTIN:
     4038588134639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250 fincord
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißenGrundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPA (60ksi) S235JRG2 - S355J2Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GHSchiffbaustähleFeinkornbaustähle bis P355N- und M-QualitätenASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C ·A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X56Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV, CEStromart = DC - / AC · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 200 Stück· Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
250 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Marke:
BÖHLER
Ø:
2,5 mm
Umhüllung:
rutil
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,23307*
€ 0,33785*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,38*
16 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3328*
€ 0,4228*
Lager 1498
93
3
pro Kilogramm
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 20,72*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kilogramm
€ 20,72*
€ 24,66
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 17,12*
€ 20,37
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 16,90*
€ 20,11
pro Kilogramm
ab 1500 Kilogramm
€ 16,54*
€ 19,68
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 3 Kilogramm ( entspricht € 62,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.