Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunpro Mono 2,4kWp Full Black Solarpanel Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunpro Mono 2,4kWp Full Black Solarpanel Set
Sunpro Mono 2,4kWp Full Black Solarpanel Set
Sunpro Mono 2,4kWp Full Black Solarpanel Set
Sunpro Mono 2,4kWp Full Black Solarpanel Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891646
Hersteller:
     Sunpro
Herst.-Nr.:
     A9891646
EAN/GTIN:
     4255704412901
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Sunpro Mono 2,4kWp Full Black Solarpanel Set

Das Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 400 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Lieferumfang:
6x Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Weitere Informationen:
Länge:
1722 mm
Breite:
1134 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
129 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,00*
€ 813,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,14*
€ 804,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,56*
€ 765,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,35*
€ 737,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,80*
€ 682,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.