Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW
Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW
Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW
Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW
Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW
Artikel-Nr.:
     1495-9891154
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9891154
EAN/GTIN:
     4255704409123
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt 5kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit MOD 5KTL3-XH2 5kW

Der Growatt MOD 5KTL3-XH2 5kW Solar Wechselrichter versetzt Sie in die Lage, ein eigenes PV-System mit einer Gesamtleistung von bis zu 10.000 W zu betreiben.

Der Wechselrichter MOD 5KTL3-XH2 von Growatt ermöglicht Ihnen, gewonnene Solar-Energie für den Eigenbedarf zu nutzen und somit unabhängiger von steigenden Stromkosten zu werden. Nicht genutzten PV-Strom können Sie zudem ins öffentliche Stromnetz einspeisen und somit von der Einspeisevergütung profitieren. Die Ausgangsleistung des MOD 5TL3-XH2 beträgt bis zu 5.000 W, bei einer Effizienz von 97,5% nach europäischem Wirkungsgrad. Mit seinen zwei MPP-Trackern stellt das MOD 5KTL3-XH2 jederzeit die optimale Leistung für Ihre PV-Anlage sicher.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist mit der Growatt SYN 50 XH 30 Backup Box (9889669) schwarzstartfähig. Sie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss dazu gekauft werden. Im Falle eines Stromausfalls werden die an die Backup Box angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Über das integrierte OLED Touch Display lässt sich der MOD 5KTL3-XH2 eine einfache Bedienung zu. Zusätzlich kann der Wechselrichter mit entsprechendem Zubehör über folgende Schnittstellen mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren:

  • RS485
  • USB
  • LAN (optional)
  • Wi-Fi (optional)
  • GPRS (optional)
  • RF (optional)

    Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

    Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

    Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet. Er kann in Kombination mit Wechselrichtern der folgenden Growatt-Serien verwendet werden:

  • Growatt MIC, Growatt MOD, Growatt MIN, Growatt SPH TL3-BH

  • Bitte beachten Sie bei der Installation die verlinkte Installationsanleitung inklusive des Installationscodes.

    Lieferumfang:
    1x Growatt MOD 5KTL3-XH2 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    12x Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
    1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
    1x Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig

    Weitere Informationen:
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    370.96 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.059,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.269,56*
    € 2.700,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.248,47*
    € 2.675,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.150,61*
    € 2.559,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.097,30*
    € 2.495,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.059,49*
    € 2.450,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.