Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer
Artikel-Nr.:
     1495-9891063
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891063
EAN/GTIN:
     4255704408812
Suchbegriffe:
Powerstation
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set

EcoFlow Delta Pro 3600Wh Portable Powerstation mit 150W Solarkoffer

Die EcoFlow DELTA Pro Powerstation versorgt Sie überall mit Strom.
Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 11 Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1800W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Technische Daten des EcoFlow DELTA Pro:

* Akkukapazität: 3600Wh
* USB-A Ausgang: 2x 12W, 5V, 2,4A
* USB-A-Schnellladung: 2x 12W, 5V, 2,4A / 9V, 2A/ 12V, 1,5A, 18W
* USB-C Ausgang: 2x 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, max. 5A, 100W  
* AC-Ladeeingang: 1800W Max, 15A, 3000W Max, 12,5A
* Solarladeeingang: 1200W, 11-150V, 13A
* Entladungstemperatur: -20 bis 60°C +/- 3°C.
* Ladetemperatur: 0 bis 45°C +/- 3 °

a-TroniX PPS Solar Case 3x50W 150W Solarkoffer

Das PPS Solar Case der a-TroniX Serie ist ein kompaktes, tragbares Solarpanel und ideal, wenn Sie autark unterwegs sein möchten. Es bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum schnellen Laden von z.B. Batterien in Ihrem PKW, Wohnmobil oder Camper oder anderer Geräte mit einer 12-V-Batterie.

Flexible Handhabung

Fangen Sie den Sonnenschein ein mit dem a-TroniX PPS Solar case und erlebe die Unabhängigkeit in der Natur. Der Solarkoffer begleitet Sie beim Camping oder anderen Outdoor Aktivitäten.

Robust bei Wind und Wetter

Das Panel ist beständig gegen Winddruck, Schneelast und extreme Temperaturen, hat klappbare Aluminiumstandfüße für eine optimale Ausrichtung zum Sonnenlicht und ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Solarpanel nicht fest verbauen möchten.

Kompakt und handlich

Das Solarpanel kann wie ein Koffer leicht zusammenklappt werden, was eine einfache Lagerung und handlichen Transport ermöglicht. Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 690 x 505 x 90mm.

Technische Daten:

Photovoltaik Panel: 3x 50W
Solarzellen: Monokristtallin
Max. Leistungsspannung: 19,8 V
Max. Leistungsstrom: 7,57 A
Kurzschlussstrom: 8,91 A

Lieferumfang:
1x EcoFlow DELTA Pro 3600Wh Portable Powerstation (inkl. AC-Ladekabel, Kfz-Ladekabel, Kabel DC5521 auf DC5525, Griffabdeckung, Benutzerhandbuch)
1x a-TroniX PPS Solar Case 3x50W 150W Solarkoffer (inkl. 1 Stück je 0,3m 4mm² Kabel von der Verteilerdose zum kleinen Anderson Stecker, 2 Stück je 0,3m 4mm² Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT)
1x a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Länge:
245 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
58.4 kg
Weitere Suchbegriffe: solarset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.940,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.135,62*
€ 3.731,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.106,75*
€ 3.697,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.018,20*
€ 3.591,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.972,62*
€ 3.537,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.940,62*
€ 3.499,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.