Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX 12kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 10kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX 12kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 10kW
a-TroniX 12kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 10kW
a-TroniX 12kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 10kW
a-TroniX 12kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 10kW
Artikel-Nr.:
     1495-9890905
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9890905
EAN/GTIN:
     4255704407068
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

a-TroniX 12kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 10kW

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 12kWp, benötigen.

a-TroniX Hybridpower 10kW 3ph Hybrid Wechselrichter

Der Hybridpower 10kW 3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter der Marke a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Wirkungsgrad und Co.: Kennzahlen des Hybridpower 10kW 3ph

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 10000W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 13kWp. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98,2%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim Hybridpower 10kW 3ph bei 97,4%.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt. Die maximale Leistung des a-Tronix-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Das sind die Schnittstellen des Hybridpower 10kW 3ph

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr a-Tronix-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 a-TroniX Hybridpower 10kW 3ph Hybrid Wechselrichter
  • 28 Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    807.72 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.907,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.181,44*
    € 4.975,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.131,81*
    € 4.916,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.998,39*
    € 4.758,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.939,15*
    € 4.687,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.907,93*
    € 4.650,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.