Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW
a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW
a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW
a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW
a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW
Artikel-Nr.:
     1495-9890886
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9890886
EAN/GTIN:
     4255704406887
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

a-TroniX 3kWp PV-Anlage ohne Speicher mit a-TroniX Hybridpower 3,6kW

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 3kWp, benötigen.

a-TroniX Hybridpower 3,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter

Der Hybridpower 3,6kW 1ph wird von a-Tronix hergestellt. Ein Hybrid-Wechselrichter hilft Ihnen, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen.

Passt der Hybridpower 3,6kW 1ph zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 3600W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 5,76kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,6%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,6%.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Funktionsübersicht Ihres a-Tronix-Modells
Mit einer Umschaltzeit von 10ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Notstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Durch MPP-Tracker wird eine optimale Leistung erreicht. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.
Praktische Schnittstellen für mehr Komfort
Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr a-Tronix-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 3,0 kWp)

    Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 a-TroniX Hybridpower 3,6kW 1ph Hybrid Wechselrichter
  • 8 Sunpro 400Wp 1500v Solarpanele

    Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    269.3 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.619,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.798,56*
    € 2.140,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.775,91*
    € 2.113,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.699,63*
    € 2.022,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.655,91*
    € 1.970,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.619,38*
    € 1.927,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.