Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH
Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH
Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH
Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH
Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH
Growatt 9kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH
Artikel-Nr.:
     1495-9890865
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9890865
EAN/GTIN:
     4255704406610
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

Growatt 9kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Growatt MOD 9000TL3-XH

Der MOD 9000TL3-XH wird von Growatt hergestellt. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Damit überzeugt der MOD 9000TL3-XH

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 9000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 13,5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,6%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim MOD 9000TL3-XH bei 98,1%. Falls Sie einen Wechselrichter mit Ersatzstromfähigkeit suchen, werden Sie bei Artikeln der SPH TL3-BH-UP-Serie fündig.

Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick ermöglicht es Ihnen, den Hybrid-Wechselrichter mit dem Internet zu verbinden. Über die dazugehörige Growatt Shine App können Sie somit von überall aus auf das Online-Monitoring des Shinewifi-X zugreifen.

Smarte Schnittstellen für Ihren Komfort

Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren:

  • RS232, RS485, CAN, USB, WLAN
  • Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

  • 1 Growatt MOD 9000TL3-XH 9kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 21 Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen (insgesamt 9,2 kWp)
  • Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    682.47 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.104,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.240,43*
    € 3.856,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.215,19*
    € 3.826,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.139,49*
    € 3.735,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.114,25*
    € 3.705,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.104,82*
    € 3.694,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.