Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Akku AA 1,2V / 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Akku AA 1,2V / 2000mAh
GP Akku AA 1,2V / 2000mAh
GP Akku AA 1,2V / 2000mAh
GP Akku AA 1,2V / 2000mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9890424
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     300200AAH
EAN/GTIN:
     4255704402117
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

GP Akku AA 1,2V / 2000mAh

Der zuverlässige NiMH Akku der Marke GP zeichnet sich durch eine lange Haltbarkeit aus. Der Akku ist vorgeladen und sofort einsatzbereit. Durch die geringe Selbstantladung ist er auch nach längerer Lagerung nutzbar. Der Akku hat eine Kapazität von 2000mAh.

Weitere Informationen:
Technologie:
Ni-MH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
2 Ah
Länge:
49.5 mm
Breite:
14.5 mm
Gewicht:
0.0288 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
278
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,54*
Lager 1495
7
€ 7,90*
ab € 2,2401*
€ 3,3901*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3901*
€ 4,0342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2701*
€ 3,8914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0901*
€ 3,6772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8701*
€ 3,4154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8201*
€ 3,3559
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2401*
€ 2,6657
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.