|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1495-9889993 Herst.-Nr.: AST01273 EAN/GTIN: 4250889698119 |
| | |
|
|  |  |
 | Sungrow COM100E Datenlogger Smart Communication Box Die Sungrow COM100E Datenlogger Smart Communication Box dient zur Verbindung von bis zu 30 Geräten innerhalb des PV-Systems untereinander. Hierbei kommuniziert die Sungrow Smart COM100E über RS485, Ethernet und WLAN mit den verbundenen Geräten. Die COM100E beinhaltet den Logger1000, wodurch sie auch zur Überwachung des PV-Systems verwendet werden kann. Zudem kann sie wichtige Leistungsmerkmale des Systems für spätere Auswertungen aufzeichnen. Vorteile: 3 RS485-Schnittstellen 1 Ethernet-Schnittstelle 5 Digitaleingänge (maximal 24 VDC) 4 Analogeingänge (4 bis 20 mA, oder 0 bis 10 VDC) 4G Kommunikation WLAN-fähig integrierter Datenlogger Die Sungrow Smart COM100E kommt mit integriertem Logger1000, einem AC-Adapter, einem Schutzschalter, WLAN-Unterstützung und Nachtbeleuchtung. Abmessungen: 460 x 315 x 126 mm
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 315 mm | Breite: | 460 mm | Höhe: | 126 mm | Gewicht: | 6 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |