Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String
Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String
Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String
Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String
Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String
Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String
Artikel-Nr.:
     1495-9889866
Hersteller:
     Fuchsberg Electric GmbH
Herst.-Nr.:
     758472
EAN/GTIN:
     4260574281328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Fuchsberg PV BOX Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz 2 String

Eines der am Häufigsten auftretenden Schadensereignisse an Photovoltaik-Anlagen sind Überspannungsschäden. Der Genetoranschlusskasten FE PVBox der Firma Fuchsberg schützt Ihre PV-Anlage bis 1100 V DC mit seinem Überspannungsschutz (2 Strings) vor entsprechenden Schäden.

Weitere Informationen:
Spannung:
1100 Volt
Länge:
160 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
91 mm
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
23
€ 7,90*
ab € 325,76*
€ 386,94*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,53*
€ 524,63*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,94*
€ 460,4586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,39*
€ 456,2341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,99*
€ 436,7181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,44*
€ 421,7836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,76*
€ 387,6544
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.