Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W
Artikel-Nr.:
     1495-9889780
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     A9889780
EAN/GTIN:
     4250889696450
Suchbegriffe:
Powerstation

Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W (inkl. Kabel)

Die Pylontech Amber Rock Powerstation versorgt Sie überall mit Strom.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 8 Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 370W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel eignet sich das Gerät besonders für Camper, aber auch für Handwerker.

Ausgabe:
  • 2 x Wechselstrom
  • 2 x USB
  • 1 x Zigarettenanzünder
  • 2 x DC-Buchse
  • 1 x Gleichstrom
  • Vollzug des Batteriegesetzes

  • a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W Solarkoffer

    Das PPS Solar case der a-TroniX Serie ist ein kompaktes, tragbares Solarpanel und ideal, wenn Sie autark unterwegs sein möchten. Es bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum schnellen Laden von z.B. Batterien in Ihrem PKW, Wohnmobil oder Camper oder anderer Geräte mit einer 12-V-Batterie.

    Flexible Handhabung

    Fangen Sie den Sonnenschein ein mit dem a-TroniX PPS Solar case und erleben Sie die Unabhängigkeit in der Natur. Der Solarkoffer begleitet Sie beim Camping oder anderen Outdoor Aktivitäten.

    Robust bei Wind und Wetter

    Das Panel ist beständig gegen Winddruck, Schneelast und extreme Temperaturen, hat klappbare Aluminiumstandfüße für eine optimale Ausrichtung zum Sonnenlicht und ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Solarpanel nicht fest verbauen möchten.

    Kompakt und handlich

    Das Solarpanel kann wie ein Koffer leicht zusammenklappt werden, was eine einfache Lagerung und handlichen Transport ermöglicht. Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 1040 x 680 x 35mm.

    Technische Daten:

  • Photovoltaik Panel: 2x 135W
  • Solarzellen: Monokristtallin
  • Max. Leistungsspannung: 19,8 V
  • Max. Leistungsstrom: 13,64 A
  • Kurzschlussstrom: 16,05 A

    Kabel:

  • 1 Stück je 0,3m 4mm² Kabel von der Verteilerdose zum kleinen Anderson Stecker
  • 2 Stück je 0,3m 4mm² Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT
  • 1 Verbindungskabel Anderson Adapter DC5521 - 20cm
  • a-TroniX MPPT A100/20 Solar Laderegler 12/24V 20A

    Der Laderegler A100/20 von a-TroniX ist ein Bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Der Solarladeregler wandelt die PV-Spannung in Batteriespannung um.

    MPPT (Maximum Power Point Tracker)

    Durch das durchgehende Überwachen der Spannung und des Stromausgangs der Solar(PV)-Module, stellt das MPPT sicher, dass sämtliche Energie, die verfügbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Dieser Vorteil macht sich besonders bei teilweise bedecktem Himmel und sich ständig ändernder Lichtintensität bemerkbar.

    Kompatibilität

    Der a-TroniX A100/20 MPPT ist mit Gel, AGM, Flüssig Elektrolyt, Lithium (Standard: Gel) Batterien kompatibel.

    LCD-Display

    Das LCD-Display ermöglicht ein komfortables Ablesen der Betriebsdaten und des Betriebszustandes in Echtzeit.

    Sicherheit

    Der Solarladeregler ist durch die eingebaute Leistungsreduzierungsfunktion vor Überhitzung geschützt und bietet einen automatischen Schutz, um ein Überschreiten der Nennlade-leistung und des Nennstroms zu vermeiden.

    Vorteile:

  • 12/24V (automatische Erkennung) Systemspannung möglich
  • 260W maximale PV Leistung bei 12V, 520W bei 24V
  • 20A Max. Ladestrom
  • 20A Ausgangsstrom
  • 98% Wirkungsgrad
  • Dieses Set beinhalter folgende Artikel:

  • 1 Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation
  • 1 a-TroniX MPPT A100/20 Solar Laderegler 12/24V 20A
  • 1 a-TroniX PPS Solar Case 2x135W 270W Solarkoffer
  • 1 Verbindungskabel Anderson Adapter DC5521 - 20cm
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    37 Ah
    Länge:
    1525
    Breite:
    560
    Höhe:
    400
    Gewicht:
    38.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 720,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 788,34*
    € 938,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 782,46*
    € 931,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 768,94*
    € 915,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 751,66*
    € 894,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 720,49*
    € 857,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.