Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer
EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer
Artikel-Nr.:
     1495-9889651
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889651
EAN/GTIN:
     4250889697563
Suchbegriffe:
Powerstation
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set

EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation mit 150W Solarkoffer

Die EcoFlow River 2 MAX Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 10 Anschlüssen und einer maximalen Ausgangsleistung von 512W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen. Für mehr Leistung bietet die River 2 MAX Powerstation den X-Boost-Modus, mit welchem die Leistung der Powerstation auf bis zu 1000W erhöht werden kann.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind ein Auto-Ladekabel, ein DC5521-Anschlusskabel und ein AC-Ladekabel enthalten.

Technische Daten des EcoFlow River 2 MAX:

  • Akkukapazität: 512Wh
  • Solareingang: maximal 220W
  • USB-C Ausgang
  • USB-A Ausgang
  • AC-Ausgang
  • DC-Ausgang
  • a-TroniX PPS Solar Case 3x50W 150W Solarkoffer

    Das PPS Solar case der a-TroniX Serie ist ein kompaktes, tragbares Solarpanel und ideal, wenn Sie autark unterwegs sein möchten. Es bietet Ihnen eine hervorragende Möglichkeit zum schnellen Laden von z.B. Batterien in Ihrem PKW, Wohnmobil oder Camper oder anderer Geräte mit einer 12-V-Batterie.

    Flexible Handhabung

    Fangen Sie den Sonnenschein ein mit dem a-TroniX PPS Solar case und erlebe die Unabhängigkeit in der Natur. Der Solarkoffer begleitet Sie beim Camping oder anderen Outdoor Aktivitäten.

    Robust bei Wind und Wetter

    Das Panel ist beständig gegen Winddruck, Schneelast und extreme Temperaturen, hat klappbare Aluminiumstandfüße für eine optimale Ausrichtung zum Sonnenlicht und ist eine perfekte Lösung, wenn Sie ein Solarpanel nicht fest verbauen möchten.

    Kompakt und handlich

    Das Solarpanel kann wie ein Koffer leicht zusammenklappt werden, was eine einfache Lagerung und handlichen Transport ermöglicht. Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 690 x 505 x 90mm.

    Technische Daten:
    Photovoltaik Panel: 3x 50W
    Solarzellen: Monokristtallin
    Max. Leistungsspannung: 19,8 V
    Max. Leistungsstrom: 7,57 A
    Kurzschlussstrom: 8,91 A

    Kabel:
    1 Stück je 0,3m 4mm² Kabel von der Verteilerdose zum kleinen Anderson Stecker
    2 Stück je 0,3m 4mm² Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 EcoFlow River 2 MAX 512Wh Powerstation
  • 1 a-TroniX PPS Solar Case 3x50W 150W Solarkoffer
  • 1 a-TroniX PPS Solar Kabel 2m Anderson Stecker auf XT60

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    18.67 kg
    Weitere Suchbegriffe: solarset
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 724,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 796,20*
    € 947,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 792,96*
    € 943,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 777,37*
    € 925,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 759,00*
    € 903,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 724,50*
    € 862,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.