Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron MPPT 75/15 BlueSolar Laderegler 12/24V 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron MPPT 75/15 BlueSolar Laderegler 12/24V 15A
Victron MPPT 75/15 BlueSolar Laderegler 12/24V 15A
Victron MPPT 75/15 BlueSolar Laderegler 12/24V 15A
Victron MPPT 75/15 BlueSolar Laderegler 12/24V 15A
Artikel-Nr.:
     1495-9889629
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010015050R
EAN/GTIN:
     8719076025320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

Victron BlueSolar MPPT 75/15 Solar Laderegler 12/24V 15A

Der Victron BlueSolar 75/15 ist ein MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Sie können den Laderegler mit folgenden, separat erhältlichen, Victron-Artikeln verbinden: Bluetooth Smart Dongle, Victron Color Control GX

Vorteile:

  • 220W maximale PV Leistung bei 12V, 440W bei 24V
  • integrierter Verpolungsschutz
  • programmierbare Ladealgorithmen
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12/24 Volt
    Kapazität:
    15 Ah
    Strom:
    50 A
    Länge:
    4 mm
    Breite:
    11.3 mm
    Höhe:
    10 mm
    Gewicht:
    0.58 kg
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 35,55*
    € 47,15*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 69,2569*
    € 88,5869*
    1 Tag
    51
    € 4,95*
    ab € 74,32*
    € 94,32*
    € 4,00*
    ab € 74,80*
    € 95,20*
    1 Tag
    29
    Frei Haus
    ab € 75,00*
    € 95,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,5869*
    € 105,4184
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,6969*
    € 103,1693
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,5669*
    € 99,4446
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,8869*
    € 96,2554
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,6969*
    € 93,6493
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,2569*
    € 82,4157
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.