Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SCC010015050R Laderegler MPPT 12 V, 24 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1924436-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010015050R
EAN/GTIN:
     8719076025320
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Victron Energy SCC010015050R Laderegler MPPT 12 V,24 V 15 A

Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar 75/15

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Hervorragender Wirkungsgrad

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPTReglern um bis zu 10 %.

Lastausgang
Ein Überladen der Batterie lässt sich verhindern, indem sämtliche Lasten an den Lastausgang angeschlossen werden. Der Lastausgang trennt die Lasten ab, wenn die Batterie bis zu einem vorgegebenen Spannungswert entladen wurde. Alternativ lässt sich auch ein Algorithmus für intelligentes Batteriemanagement wählen: siehe BatteryLife. Der Lastausgang ist kurzschlusssicher. Einige Lasten (insbesondere Wechselrichter) lassen sich am besten direkt mit der Batterie verbinden. Die Wechselrichter-Fernsteuerung lässt sich am besten mit dem Lastausgang verbinden. Unter Umständen wird ein besonderes Schnittstellenkabel benötigt.

BatteryLife: intelligente Batterieverwaltung
Ist der Solar-Lade-Regler nicht in der Lage, die Batterie innerhalb eines Tages bis zu ihrer vollen Kapazität aufzuladen, wechselt der Status der Batterie ständig zwischen "teilweise geladen" und "Ende der Entladung" hin und her. Dieser Betriebsmodus (kein regelmäßiges volles Aufladen) beschädigt eine Blei-Säure-Batterie binnen weniger Wochen oder Monaten.
Der BatteryLife Algorithmus überwacht den Ladezustand der Batterie und sofern erforderlich hebt er Tag für Tag den Schwellwert zum Abtrennen der Last an (d. h., die Last wird früher abgetrennt), bis die gewonnene Energie ausreicht, um die Batterie bis auf nahezu 100 % aufzuladen. Ab diesem Punkt wird der Schwellwert für das Abschalten der Last moduliert, so dass die Aufladung zu nahezu 100 % etwa einmal wöchentlich erreicht wird.

Optionen zur Anzeige von Daten in Echtzeit
- Apple und Android Smartphones, Tablets und weitere Geräte: beachten Sie den energiesparenden VE.Direct zu Bluetooth-Dongle
- Color Control-Paneel

Ausstattung:
Tag/Nacht-Zeitsteuerung und Lichtdämmungsoption, Optionen zur Anzeige von Daten in Echtzeit

Technische Daten:
Gewicht: 0.5 kg · Ladestrom (max.): 15 A · Modul-Leistung (max.): 400 Wp · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Regelungs-Art: MPPT · Temperaturbereich (Details): -30 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 113 x 100 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
15 A
Modul-Leistung (max.):
400 Wp
Temperaturbereich (Details):
-30 °C bis +60 °C
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, 08719076025320, Victron Energy, SCC010015050R, Solarzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 47,40*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 70,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,6869*
€ 88,9369*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,29*
€ 94,68*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 105,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.