Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ShineMaster Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ShineMaster Datenlogger
Growatt ShineMaster Datenlogger
Artikel-Nr.:
     1495-9888386
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     ShineMaster
EAN/GTIN:
     4250889688516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Photovoltaik-Datenlogger
photovoltaik datenlogger

Growatt ShineMaster Datenlogger

Der Growatt ShineMaster ist ein leistungsstarker, multifunktionaler Kommunikationsdatenlogger. Er unterstützt bei der Fernüberwachung und Fernwartung von großen, kommerziellen Solaranlagen.

Überwachung von 32 Wechselrichtern

Die Überwachung von bis zu 32 Wechselrichtern erfolgt per Kommunikation mit den Wechselrichtern über eine RS485-Schnittstelle. Die Daten werden alle 5 Minuten übertragen und geloggt.
Die Kommunikation mit dem Server erfolgt bei Modbus TCP.

Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 341,0524*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,0524*
€ 405,8524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,9324*
€ 400,9496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,3024*
€ 390,6799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,6424*
€ 376,8045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,8024*
€ 331,7749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.