Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9887954
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPF 3500 ES
EAN/GTIN:
     4250889677510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter

Der 1-phasige Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter eignet sich für den netzunabhängigen Einsatz und überzeugt mit einer AC-Leistung von 3.500W. Er ist kompatibel mit Photovoltaik-Anlagen mit maximal 4,5kWP Leistung.
Der transformatorlose Off-Grid Wechselrichter erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 93% und verfügt über einen MPP-Tracker.

Weitere Informationen:
Technologie:
Off-Grid Speicher-Wechselrichter
Länge:
330 mm
Breite:
485 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 596,15*
€ 699,89*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 701,6567*
€ 814,1667*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,1667*
€ 968,8584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,3167*
€ 948,8069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,0367*
€ 904,4437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,7267*
€ 877,8948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,6567*
€ 834,9715
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-F
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.