Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick
Artikel-Nr.:
     1495-9887955
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     Shinewifi-F
EAN/GTIN:
     4250889677527

Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick

Der Growatt Shinewifi-F Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet. Er ist kompatibel mit den Growatt Off-Grid-Wechselrichtern der Serie SPF.

Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,5036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.