Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9887911
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPF5000ES
EAN/GTIN:
     4250889676872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter

Der 1-phasige Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter eignet sich für den netzunabhängigen Einsatz und überzeugt mit einer AC-Leistung von 5.000W. Er ist kompatibel mit Photovoltaik-Anlagen mit maximal 6kWP Leistung.
Der transformatorlose Off-Grid Wechselrichter erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 93% und verfügt über einen MPP-Tracker.

Weitere Informationen:
Technologie:
Off-Grid Speicher-Wechselrichter
Länge:
330 mm
Breite:
485 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 696,40*
€ 806,62*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 811,6114*
€ 925,6214*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,6214*
€ 1.101,4895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,4014*
€ 1.080,9977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,1014*
€ 1.033,0407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,6114*
€ 1.002,7076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,6114*
€ 965,8176
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-F
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.