Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Meter EM24 3 phase max. 65A/phase Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy Meter EM24 3 phase max. 65A/phase Ethernet
Victron Energy Meter EM24 3 phase max. 65A/phase Ethernet
Artikel-Nr.:
     1495-9887900
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     REL200200100
EAN/GTIN:
     8719076051268
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Victron Energy Meter EM24 3 phase max. 65A/phase Ethernet

Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0.351 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 171,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 176,59*
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 160,8813*
€ 200,9713*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,9713*
€ 239,1558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,9513*
€ 236,752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,7013*
€ 224,5545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,7613*
€ 215,1059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,8813*
€ 191,4487
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.