Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH4000 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH4000 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4000 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4000 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4000 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887533
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPH4000
EAN/GTIN:
     4250889674236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH4000 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der SPH4000 ist ein 1-phasiger Hybrid Wechselrichter von Growatt. Hybrid-Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der SPH4000 zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 4.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 6,6kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,5%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,0%.

Die Funktionen des SPH4000 im Überblick

Die eingebaute Notstromfähigkeit ermöglicht den Betrieb einer Phase auch während eines Stromausfalls. Die Umschaltzeit beträgt dabei 0,5s. Durch die 2 MPP-Tracker wird eine optimale Leistung erreicht. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • CAN
  • USB
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    230 Volt
    Länge:
    450 mm
    Breite:
    180 mm
    Höhe:
    560 mm
    Gewicht:
    32.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.358,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.521,16*
    € 1.810,1804
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.502,56*
    € 1.788,0464
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.438,00*
    € 1.711,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.399,55*
    € 1.665,4645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.358,28*
    € 1.616,3532
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Growatt
    ARK-2.5L-A1 cable
    ab € 47,909*
    Zubehör
    Growatt
    Shinewifi-S
    ab € 34,4555*
    Zubehör
    Growatt
    TPM-E
    ab € 186,635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.