Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick
Artikel-Nr.:
     1495-9887552
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     Shinewifi-S
EAN/GTIN:
     4250889674045
Artikeldatenblatt

Growatt Shinewifi-S Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-S Wifi Stick dient zur Verbindung des Wechselrichters mit dem Internet. Der Growatt Shinewifi-S Wifi Stick ist kompatibel mit der einphasigen Growatt SPH- und der Growatt SPA TL3 BH-Wechselrichterserie.

Bitte beachten Sie bei der Installation die verlinkte Installationsanleitung inklusive des Installationscodes.

Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,4255*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,9255*
€ 55,8413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,5055*
€ 54,1515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,4555*
€ 51,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,7855*
€ 50,9147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,4155*
€ 46,9044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,4255*
€ 40,9663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.