Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887532
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPH3600
EAN/GTIN:
     4250889674243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der Growatt SPH3600 3,6kW Solar Hybrid Wechselrichter 1-phasig ist ideal für neue Installationen oder Nachrüstspeichersysteme geeignet. Durch den EPS-Ausgang kann während eines Netzausfalls eine Ersatzversorgung gewährleistet werden. Der Growatt SPH3600 besitzt die Schutzklasse IP65 und ist besonders langlebig, sowie flexibel zu montieren.

Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Spannung:
230 Volt
Länge:
450 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
560 mm
Gewicht:
32.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.285,615*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,595*
€ 1.714,3081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,845*
€ 1.693,1856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,495*
€ 1.620,1791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,205*
€ 1.575,804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,615*
€ 1.529,8819
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
ARK-2.5L-A1 cable
ab € 47,909*
Zubehör
Growatt
Shinewifi-S
ab € 34,4555*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 186,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.