Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121
Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121
Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121
Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121
Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121
Q-Batteries QTZ12-S AGM Motorradbatterie 12V 11Ah 210A 51121
Artikel-Nr.:
     1495-9886296
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9886296
EAN/GTIN:
     4250889672980
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 11ah
motorradbatterie

Motorradbatterie CTZ12-S AGM 12V 11Ah 210A

Die Q-Batteries 12V AGM Motorradbatterien bieten eine optimale Leistung bei hervorragender Zuverlässigkeit und sind somit die perfekten Energiequellen für viele Motoräder und andere Kleinfahrzeuge. Durch die eingesetzte AGM Technologie (Blei-Vlies) ist dieser Akku wartungsfrei und lageunabhängig einsetzbar. Sehr gute Kaltstromeigenschaften und ein robustes, spritzwasser geschütztes Gehäuse sorgen für zuverlässige Startleistungen in allen Wetterlagen und auch auf sportlichen Pisten.

Die Batterie ist bereits befüllt und sofort einsatzbereit.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Motorräder
- ATV, Quads
- Aufsitz-Rasenmäher
- Jetski, Schneemobile

Vorteile:
- AGM Technologie (Bleivlies)
- Säure bereits eingefüllt
- nass vorgeladen
- lageunabhängiger Einbau
- geringe Selbstentladung
- wartungfrei
- hohe Belastbarkeit
- lange Lebensdauer

Entspricht folgenden anderen Bezeichnungen:
GTZ12S, TTZ14S-BS, YTZ12S, YTZ12S-BS, 511902, 51121

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
11 Ah
Anschluss:
Y5
Schaltung:
1
Strom:
210 A
Länge:
151 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,992*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,012*
€ 26,1943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,862*
€ 26,0158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,042*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,142*
€ 22,779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,712*
€ 22,2673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,992*
€ 17,8405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.