Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A
Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A
Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A
Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A
Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A
Q-Batteries QT9B-4 AGM Motorradbatterie 12V 8Ah 120A
Artikel-Nr.:
     1495-9885829
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     QT9B-4
EAN/GTIN:
     4250889672133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 8ah
motorradbatterie

AGM Rollerbatterie 12V 8Ah 120A

Die Q-Batteries 12V AGM Motorradbatterien bieten eine optimale Leistung bei hervorragender Zuverlässigkeit und sind somit die perfekten Energiequellen für Roller, Motorräder und Quads. Durch die eingesetzte AGM Technologie ist die Batteriesäure auslaufsicher in einem Vlies gebunden. Sehr gute Kaltstromeigenschaften und ein robustes, spritzwasser geschütztes Gehäuse sorgen für zuverlässige Startleistungen in allen Wetterlagen und auch auf sportlichen Pisten.

Die Batterie ist bereits befüllt und sofort einsatzbereit

Vorteile:

  • geringe Selbstentladung
  • wartungfrei
  • hohe Belastbarkeit
  • lange Lebensdauer
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    8 Ah
    Anschluss:
    Y5
    Schaltung:
    1
    Strom:
    120 A
    Länge:
    151 mm
    Breite:
    70 mm
    Höhe:
    105 mm
    Gewicht:
    3.35 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,418*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,698*
    € 19,8706
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,598*
    € 19,7516
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,538*
    € 18,4902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,718*
    € 17,5144
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,268*
    € 16,9789
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,418*
    € 13,5874
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.