Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Night Cutter F40 Taschenlampe inkl. 6x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Night Cutter F40 Taschenlampe inkl. 6x AA Batterien
Varta Night Cutter F40 Taschenlampe inkl. 6x AA Batterien
Varta Night Cutter F40 Taschenlampe inkl. 6x AA Batterien
Varta Night Cutter F40 Taschenlampe inkl. 6x AA Batterien
Artikel-Nr.:
     1495-9885464
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18902101121
EAN/GTIN:
     4008496996148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

LED-Taschenlampe mit bis zu 1000 Lumen

Diese qualitativ sehr hochwertige Taschenlampe gibt extrem helles Licht ab. Im High Mode Modus sind es 1000 Lumen. Bei einer Reichweite bis zu 240 Metern gehört die Taschenlampe zu den Leistungsstärksten im Bereich der kompakten Leuchten.

Weitere Informationen:
Technologie:
LED
Länge:
56 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
370 mm
Gewicht:
0.7 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 21,53*
€ 28,24*
1
€ 6,78*
ab € 21,52*
€ 28,26*
1 Tag
51
2
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 29,16*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 22,87*
€ 30,06*
Lager 1495
6
1
€ 7,90*
ab € 29,1349*
€ 37,0649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,0649*
€ 44,1072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,4749*
€ 43,4051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,0349*
€ 40,5015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,0749*
€ 39,3591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,0649*
€ 38,1572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,1349*
€ 34,6705
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.