Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A
Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A
Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A
Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A
Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A
Artikel-Nr.:
     1495-9884399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S50060
EAN/GTIN:
     4047023479365
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 006 Autobatterie 12V 63Ah 610A

Diese Autobatterie ist von Bosch. Fahrzeugbatterien von Bosch stehen für deutsche Markenqualität und Zuverlässigkeit. Die Serie S5 ist mit patentierter PowerFrame®-Technologie ausgestattet. Diese sorgt für sehr guten Stromfluss, weniger Korrosion und lange Lebensdauer. Die Batterie hat die Maße 242 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 610 A.

Sichere Kapazität von 63 Ah

Die S5 006 hat eine Kapazität von 63 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Diese Säurebatterie ist wartungsfrei. Das bedeutet, dass kein Wasser nachgefüllt werden muss.

Tipps zum Anschluss deiner neuen Batterie

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Bosch-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Von vorne gesehen ist der Pluspol dieser Batterie links. Sie hat also die Schaltung 1.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
63 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
610 A
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,4775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,2998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,1598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.