Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A
Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A
Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A
Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A
Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A
Artikel-Nr.:
     1495-9884392
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     S5 A11 0 092 S5A 110
EAN/GTIN:
     4047025244350
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 A11 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 80Ah 800A

Die S5 A11 wird von Bosch hergestellt. Autobatterien von Bosch werden gezielt für die Ansprüche verschiedener Fahrzeugtypen entwickelt. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 800 A. Die Maße des Produkts sind 315 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Passende Batterie für Start-Stopp-Automatik

Die Kapazität beträgt 80 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Die AGM-Technologie sorgt für eine hohe Lebensdauer und macht die Batterie widerstandsfähig. Diese Bosch-Batterie wurde für die hohen Anforderungen von Autos mit Start-Stopp-Automatik entwickelt.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
22.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,151*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,601*
€ 230,3852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,971*
€ 227,2555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,241*
€ 208,5368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,271*
€ 205,0025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,151*
€ 183,4397
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.