Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A
Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A
Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A
Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A
Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A
Artikel-Nr.:
     1495-9884390
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     595901085
EAN/GTIN:
     4047025486095
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 A13 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 95Ah 850A

Diese Autobatterie ist von Bosch. Bosch setzt bei der Entwicklug von Batterien auf innovative Technologie und hohe Qualität. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 850 A. Die Maße des Produkts sind 353 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Passende Speicherkapazität von 95 Ah

Die S5 A13 besitzt eine Kapazität von 95 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. Durch die AGM-Technologie ist die S5 A13 auslaufsicher und rüttelfest. AGM-Batterien sollten nur mit AGM-Batterien ersetzt werden. Die S5 A13 passt zu Autos mit Start-Stopp-Automatik, da sie besonders viel Energie liefert.

Das bedeuten Schaltung und Pole

Polart und Schaltung der S5 A13 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
850 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
26.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,3606*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,2806*
€ 263,3239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,6406*
€ 260,1823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,6206*
€ 239,9285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,9406*
€ 234,3593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,3606*
€ 211,0591
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.