Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH AA L2x2 mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH AA L2x2 mit Kabel
Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH AA L2x2 mit Kabel
Artikel-Nr.:
     1495-9884191
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884191
EAN/GTIN:
     4260668870483
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Pack 4,8V 1600mAh NiMH AA L2x2 mit Kabel

Die Spannung dieses Akkupacks liegt bei 4.8 Volt. Die Kapazität beträgt 1.6 Ah. Der Akku wird in der Größe AA geliefert.

L2x2-Batteriepack für Ihre Bedürfnisse

Der NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid) ist umweltfreundlicher als vergleichbare Technologien. Der Akku hat 4 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ L2x2 bezeichnet.

Einfacher Anschluss und vielfaches Aufladen

Der Anschluss des Akkus findet bequem über Kabel statt. Die hochwertigen Zellen des Akkupacks sind lange nutzbar. Ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen, verrät Ihnen die Betriebsanleitung.

CEAG GSUN3, EvoLed-S-AT-3-ALU, EvoLed-S-AT-3: Passend zu diesem Akku

Das Produkt ist passend zur Nutzung mit CEAG GSUN3, EvoLed-S-AT-3-ALU, EvoLed-S-AT-3. Für diese Anwendungen können Sie den Akku nutzen:
  • Notstromversorgung
  • Alarmsystem
  • Sicherheitssystem
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    4,8 Volt
    Kapazität:
    1,6 Ah
    Anschluss:
    Kabel
    Länge:
    102 mm
    Breite:
    30 mm
    Gewicht:
    0.25 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,84*
    € 30,7496
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,59*
    € 30,4521
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,26*
    € 27,6794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,56*
    € 26,8464
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,27*
    € 26,5013
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,77*
    € 21,1463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.