Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion AA Lithium-Ion Akku 3.7V 2600mAh ICR18650F-26 Flattop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion AA Lithium-Ion Akku 3.7V 2600mAh ICR18650F-26 Flattop
Camelion AA Lithium-Ion Akku 3.7V 2600mAh ICR18650F-26 Flattop
Artikel-Nr.:
     1495-9883989
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     ICR18650F-26
EAN/GTIN:
     4260216456831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Lithium Akku 2600mAh lose

Der Lithium Akku hat ein hervorragende Prei-Leistungs-Verhältnis. Er ist für elektrischen Geräte mit einer Spannung von 3,7V geeignet.

Vorteile:

  • Bis zu 500 Lade-Entlade-Zyklen
  • Hoher Betriebstemperaturbereich möglic
  • Hält 85% der Kapazität über 6 Monate lang
  • Durchmesser: 18mm
  • Höhe: 65mm

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    3,7 Volt
    Kapazität:
    2,6 Ah
    Breite:
    18
    Höhe:
    64
    Gewicht:
    0.056 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,7528*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,5728*
    € 6,6316
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,4328*
    € 6,465
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,3428*
    € 6,3579
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,9228*
    € 5,8581
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,7628*
    € 5,6677
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,7528*
    € 4,4658
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.