Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A
Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A
Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A
Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A
Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A
Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A
Artikel-Nr.:
     1495-9883826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0098S5A080
EAN/GTIN:
     4047025244343
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 A08 Autobatterie AGM Start-Stop 12V 70Ah 760A

Diese Autobatterie ist von Bosch. Fahrzeugbatterien von Bosch stehen für deutsche Markenqualität und Zuverlässigkeit. Die Batterie ist 278 mm lang, 175 mm breit und 190 mm hoch. Der Kaltstartstrom beträgt 760 A. Je größer dein Motor ist, desto mehr Startstrom brauchst du.

Hochwertige und auslaufsichere AGM-Batterie

Die S5 A08 besitzt eine Kapazität von 70 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. Die AGM-Technologie sorgt für eine hohe Lebensdauer und macht die Batterie widerstandsfähig. Diese Bosch-Batterie wurde für die hohen Anforderungen von Autos mit Start-Stopp-Automatik entwickelt.

Achte auf diese Kennzahlen beim Kauf

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Diese Bosch-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
760 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
20.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,1851*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,1051*
€ 203,6151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,6551*
€ 200,6996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,5751*
€ 186,3244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,8751*
€ 180,7314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,1851*
€ 162,0603
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.