Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A
Artikel-Nr.:
     1495-9883277
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     EFB95
EAN/GTIN:
     4250889666347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB95 12V 95Ah 800A

Diese Autobatterie ist von der Marke Q-Batteries. Batterien von unserer Eigenmarke Q-Batteries stehen für hohe Qualität bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die Autobatterie misst 306 x 173 x 222 mm und hat einen Kälteprüfstrom von 800 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom braucht dein Auto zum Starten.

Langlebige EFB-Technologie für dein Fahrzeug

Die Kapazität beträgt 95 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. EFB-Batterien sind langlebig und ermöglichen besonders viele Motorstarts. Die Technologie dieser Batterie deckt den hohen Energiebedarf von Autos mit Start-Stopp-Automatik.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen QB EFB95 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Diese Q-Batteries-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
800 A
Länge:
306 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
222 mm
Gewicht:
21.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 189,9954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,8415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,6678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,86*
€ 170,0034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,8325
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL954
ab € 152,16*
Ähnlich
Exide
ER450
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.