Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EA955 Premium Carbon Boost 12V 95Ah 800A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EA955 Premium Carbon Boost 12V 95Ah 800A Autobatterie
Exide EA955 Premium Carbon Boost 12V 95Ah 800A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9883230
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA955
EAN/GTIN:
     3661024034197
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EA955 Premium Carbon Boost 12V 95Ah 800A Autobatterie

Die EA955 wird von Varta hergestellt. Der Kälteprüfstrom ist 800 A. Die Batterie misst 306 x 173 x 222 mm. Messe am besten deine alte Autobatterie aus, um zu bestimmen, ob das neue Produkt in dein Auto passt.

Wartungsfreie Säurebatterie für dein Fahrzeug

Mit 95 Ah Kapazität bietet die EA955 eine sichere Leistung. Die EA955 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Du brauchst kein Wasser nachfüllen.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Diese Varta-Batterie hat die Schaltung 1, also ist der Pluspol von vorne gesehen links.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
800 A
Länge:
306 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
222 mm
Gewicht:
23.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 143,83*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 114,09*
€ 144,48*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,48*
€ 171,9312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,46*
€ 157,6274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,7369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,7671
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
5954050833132
ab € 92,1477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.