Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EF2353 Power Pro 12V 235Ah 1300A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EF2353 Power Pro 12V 235Ah 1300A LKW Batterie
Exide EF2353 Power Pro 12V 235Ah 1300A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882954
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EF2353
EAN/GTIN:
     3661024035323
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EF2353 Power Pro 12V 235Ah 1300A LKW Batterie

Die Firma Exide Technologies ist einer der weltweit führenden Hersteller von Blei-Batterien. Als Erstausstatter vieler Automarken und Partner im Motorsport steht der Name Exide für innovative und leistungsfähige Technologie.

Die Exide EF2353 ist eine Starterbatterie für Nutzfahrzeuge, insbesondere Scania. Die Batterie überzeugt mit zuverlässiger Startkraft im professionellen Einsatz.

Vorteile:

  • wartungsfrei, Sie müssen Wasser kein Wasser nachfüllen
  • für Fahrzeuge mit großem Kaltstartbedafr
  • widerstandsfähig auch bei kalten Temperaturen
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    235 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1300 A
    Länge:
    518 mm
    Breite:
    279 mm
    Höhe:
    240 mm
    Gewicht:
    55.8 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 240,5224*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 297,4124*
    € 353,9208
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 287,7524*
    € 342,4254
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,5124*
    € 319,5298
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,1924*
    € 314,389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 240,5224*
    € 286,2217
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.