| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882937 Herst.-Nr.: Q9882937 EAN/GTIN: 4250889664022 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 3,6V 500mAh NiMH,Xcell Akku Lady L3x1 N High Top L125 mm mit KabelDieses Akkupack hat eine Spannung von 3.6 Volt. Die Kapazität des Produkts beträgt 0.5 Ah. Der Akku wird in der Größe LR1 geliefert. NiMH-Technologie für Ihre AnwendungDie Vorteile des NiMH-Akkus sind seine kompakte Größe bei hoher Energiedichte. Der Akku hat 3 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ L3x1 bezeichnet. Einfacher Anschluss und vielfaches AufladenDer Akku hat einen Kabelanschluss. Die hochwertigen Zellen des Akkupacks sind lange nutzbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach. Dieses Produkt passt zu RP, Baureihe KMU003Den Akku können Sie mit dem Gerät RP, Baureihe KMU003 verwenden. Dieses Akkupack passt zu diesen Einsatzgebieten: Notleuchte Fluchtwegleuchte Rettungszeichen Notstrom Einzelbatterieleuchte Weitere Informationen: | | Technologie: | NiMH | Spannung: | 3,6 Volt | Kapazität: | 0,5 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 125 mm | Breite: | 14 mm | Höhe: | 14 mm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| |