Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ELTX9 Li-Ion Lithium Motorradbatterie 12V 3Ah 180A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ELTX9 Li-Ion Lithium Motorradbatterie 12V 3Ah 180A
Exide ELTX9 Li-Ion Lithium Motorradbatterie 12V 3Ah 180A
Exide ELTX9 Li-Ion Lithium Motorradbatterie 12V 3Ah 180A
Artikel-Nr.:
     1495-9882844
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ELTX9
EAN/GTIN:
     3661024036771
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
exide motorradbatterie
motorradbatterie

Lithium Motorradbatterie 3Ah 180A 36Wh

Die Lithium Motorradbatterie überzeugt durch eine extrem leichte Bauweise und starker Leistung. Durch die geringe Selbstentladung von weniger als 1% im Monat übersteht die Batterie auch die Wintermonate. Im Gegensatz zu Bleiakkus kann der Lithium Akku sehr tief entladen werden. Aufgrund der starken Leistung kann er herkömmliche Motorradbatterien mit 7-9Ah ersetzen. Mit den mitgelieferten Abstandshalter kann die Batterie verschiedene Bleiakku-Typen ersetzen

Vorteile:

  • sehr geringes Gewicht
  • weniger als 1% Selbstenladung im Monat
  • eingebaute Ladekontrollanzeige
  • bis zu 2000 Zyklen bei einer Kapazitätsentnahme von 50%
  • ersetzt folgende Batterietype: YTX7A-BS; YTX9-BS; YTR9-BS
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Li-Ion
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    2,4 Ah
    Schaltung:
    1
    Strom:
    150 A
    Länge:
    150 mm
    Breite:
    90 mm
    Höhe:
    105 mm
    Gewicht:
    0.9 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 97,2463*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,9063*
    € 146,2585
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,2763*
    € 144,3188
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,3963*
    € 138,5116
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,2763*
    € 128,8488
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,2463*
    € 115,7231
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.