Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Blue Smart IP67 Charger Batterieladegerät 24/5 (1 Ladeanschluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Blue Smart IP67 Charger Batterieladegerät 24/5 (1 Ladeanschluss)
Victron Blue Smart IP67 Charger Batterieladegerät 24/5 (1 Ladeanschluss)
Artikel-Nr.:
     1495-9882789
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC240513006
EAN/GTIN:
     8719076035947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät IP67 24V 5A mit Bluetooth

Das Victron Ladegerät Blue Power ist ist ein sehr effizientes Hochfrquenzladegerät mit vielfälitigen Funktionen. Das Gerät misst die Umgebungstemperatur während der Testphase und gleicht die Temperatur während des Ladevorgangs aus. Die Temperatur wird erneut gemessen, wenn das Ladegerät sich im Niedrigstrommodus, in der Ladeerhaltungsspannungsphase oder im Lagermodus befindet. Daher werden keine Sondereinstellungen für eine kalte bzw. heiße Umgebung benötigt. Für kleiner Batterien gibt es einen Niedrigernergiemodus. Auch das Laden von Lithium-Ionen-Akkus ist mit diesem Ladegerät möglich. Nachdem die Akku geladen ist reduziert sich der Stromverbrauch des Batterieladegeräts auf 0,5 Watt.

Die VictronConnect App
Einstellung, Anzeige und Konfiguration Ihres Blue Smart IP67-Ladegerätes mithilfe Ihres Smartphones. Mithilfe der VictronConnect App für iOS und Android Geräte können Sie sich den Status Ihres Ladegerätes und der Batterie anzeigen lassen und sogar die Funktionen Ihres Ladegerätes steuern. Standardmäßig werden die Spannung und der Strom auf dem Bildschirm angezeigt.

Technische Daten:
- 5-stufig vollautomatisch
- für alle 24V Blei-Batterie-Typen (Säure, AGM, Gel) geeignet
- Lithium-Ionen Batteriemodus
- Funktion zur Wiederherstellung tiefentladener Batterien
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien
- max. 5A Ladestrom
- IP67 (wasserdicht)
- Set, Konfiguration und Anzeige von Spanung und Strom über Bluetooth
- Kostenlose Victron Energy APP

Das Ladegerät wird ohne Smartphone ausgeliefert.

Weitere Informationen:
Spannung:
24 Volt
Strom:
5 A
Länge:
211 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 73,4722*
€ 94,3522*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 94,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 186,36*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,3522*
€ 112,2791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,2922*
€ 111,0177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,0522*
€ 105,9721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,6322*
€ 97,1423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,4722*
€ 87,4319
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.