| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882755 Herst.-Nr.: PSC123051085 EAN/GTIN: 8719076041900 |
| | |
|
| | |
| Victron Phoenix Smart IP43 Ladegerät 12/30 Ladegerät mit einem adaptiven Batterie-Management-System, d.h. die Ladekennlinie wird automatisch der Art der Batterienutzung angepasst. Das Phönix Ladegerät steuert die Ladespannung auch über einen Temperatursensor. Darüberhinaus verfügt es auch über einen Spannungssensor, um Spannungsverluste durch die Kabelwiderstände auszugleichen. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 100-400 Ah | Länge: | 249 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 180 mm | Gewicht: | 3.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, victron kfz ladegerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,91* | € 292,31* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 293,1846* | € 334,3546* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,31* | € 402,73* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,26* | € 488,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|