Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB604 Excell 12V 60Ah 480A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB604 Excell 12V 60Ah 480A Autobatterie
Exide EB604 Excell 12V 60Ah 480A Autobatterie
Exide EB604 Excell 12V 60Ah 480A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882721
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB604
EAN/GTIN:
     3661024034418
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB604 Excell 12V 60Ah 480A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von Exide. Batterien der Serie Excell haben eine verbesserte Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit durch die 3DX Gitternetztechnologie. Die Batterie kann in Autos mit normaler Ausstattung eingebaut werden. Die Batterie hat die Maße 230 x 173 x 222 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 480 A.

Günstige Säurebatterie für dein Auto

Die EB604 besitzt eine Kapazität von 60 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. Die EB604 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Du brauchst kein Wasser nachfüllen.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Polart und Schaltung der EB604 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
480 A
Länge:
230 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
222 mm
Gewicht:
15.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 120,36*
Lager 1495
29
1
€ 7,90*
ab € 95,42*
€ 121,87*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,0253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,9305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,0642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,42*
€ 113,5498
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.