Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB454 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB454 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie
Exide EB454 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie
Exide EB454 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882717
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB454
EAN/GTIN:
     3661024034371
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB454 Excell 12V 45Ah 330A Autobatterie

Die EB454 ist eine hochwertige Batterie von Exide. Diese Batterie von Exide Excell ist oft in neueren PKW mit Standardausstattung zu finden. Ein besonderes Merkmal ist die 3DX Gittertechnologie. Bei Vibrationen ist die Batterie widerstandsfähiger und hat somit eine längere Lebensdauer. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 330 A. Die Maße des Produkts sind 237 x 127 x 227 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Günstige Säurebatterie für dein Auto

Mit 45 Ah Kapazität bietet die EB454 eine sichere Leistung. Diese Säurebatterie ist wartungsfrei. Das bedeutet, dass kein Wasser nachgefüllt werden muss.

Darauf solltest du beim Anschluss achten

Schaltung und Polart deiner neuen EB454 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Bei der EB454 ist die Schaltung 0, der Pluspol ist also rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
330 A
Länge:
237 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
11.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
4
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 97,52*
Lager 1495
12
1
€ 7,90*
ab € 76,46*
€ 99,32*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,1908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,8342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,9429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,8739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,9874
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
5451560333132
ab € 48,87*
Ähnlich
intAct Battery-Power
54523GUG
ab € 56,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.