Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie
Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie
Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie
Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie
Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882716
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB440
EAN/GTIN:
     3661024034500
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB440 Excell 12V 44Ah 400A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von Exide. Die Exide Excell Batterie ist ein zuverlässiges Produkt für moderne Fahrzeuge mit einer normalen technischen Ausstattung. Das Besondere an der Säurebatterie ist die 3DX Gittertechnologie, die für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Vibrationen sorgt und somit die Lebensdauer verlängert. Die Maße sind 175 x 175 x 190 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 400 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Sichere Kapazität von 44 Ah

Mit 44 Ah Kapazität bietet die EB440 eine sichere Leistung. Dadurch, dass die Säurebatterie wartungsfrei ist, entfällt das Nachfüllen von Wasser.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Polart und Schaltung der EB440 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Diese Exide-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
44 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
400 A
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
10.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,2232*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,7932*
€ 125,8939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,6232*
€ 124,5016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,7332*
€ 119,8725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,1232*
€ 113,1966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,2232*
€ 97,8456
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
4016987143605
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.