Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EL600 Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exide EL600 Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A Autobatterie
Exide EL600 Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A Autobatterie
Exide EL600 Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882707
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EL600
EAN/GTIN:
     3661024035682
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EL600 Start-Stop EFB 12V 60Ah 640A Autobatterie

Die EL600 ist eine Batterie von Exide. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 640 A. Die Maße des Produkts sind 242 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Passende Speicherkapazität von 60 Ah

Die Kapazität beträgt 60 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. EFB-Batterien sind langlebig und ermöglichen besonders viele Motorstarts. Die Technologie dieser Batterie deckt den hohen Energiebedarf von Autos mit Start-Stopp-Automatik.

Das solltest du beim Kauf beachten

Achte darauf, dass die Schaltung und die Polart deiner neuen Exide-Batterie mit den Daten deines alten Modells übereinstimmen. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Diese Exide-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
640 A
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
16.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 115,34*
Lager 1495
25
€ 7,90*
ab € 90,9987*
€ 115,9587*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,9587*
€ 137,9909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,9687*
€ 136,8128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,3987*
€ 128,9945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,4887*
€ 123,1516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,9987*
€ 108,2885
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
EFB60SS
ab € 90,89*
Ähnlich
Quality Batteries
Q9888290
ab € 61,335*
Ähnlich
Varta
560500064D842
ab € 92,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.