| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882666 Herst.-Nr.: Procell Intense LR3 EAN/GTIN: 5000394136939 |
| |
|
| | |
| Procell Intense Power AAA Die Procell Alkaline Intense ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrauch oder hohen Leistungsspitzen wie Sicherheitskameras, Seifenspender oder elektronische Türschlösser. Die Procell intensive bietet für diese Anwendungsbereiche eine bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien). Vorteile: lange Lebensdauer ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit funktionsfähig in einem Temperaturbereich von -20° C bis 54° CWeitere Informationen: | | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 1,236 Ah | Breite: | 10.5 mm | Höhe: | 44.5 mm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,309* | € 0,489* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,295* | € 0,49* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,406* | € 0,636* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,459* | € 0,729* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,66* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|