|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1495-9131 Herst.-Nr.: 04003211111-10 EAN/GTIN: 4008496356669 |
| | |
|
|  |  |
 | Varta Industrial Alkaline Batterie im Tray Weitere Informationen:  |  | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 1,142 Ah | Breite: | 10.5 mm | Höhe: | 44.5 mm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1495 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,02* | € 2,59* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,30* | € 4,14* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 7 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,74* | € 5,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1495 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,202* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1495 |  | Versand: Lager 1495 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|